Beli flange 2 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Flange JIS 10KDeskripsi:Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
- METALFAR Slip On Flange A105 RF 300# 2,5inch MFFatribut:
- Material: A105
- Size (inch): 2.5
- Class: 300#
- MFF Slip-On Flange (Flange Slip On)Deskripsi:Slip on flange adalah jenis flange dengan design khusus yang memungkinkan pipa untuk dimasukkan ke dalam flange kemudian dilas pada bagian outer diameter (OD) dari pipa dan bagian dalam flange untuk membentuk sambungan yang kuat dan bebas kebocoran.Slip on flange banyak tersedia di pasaran dalam ukuran berbeda, mulai dari 1/2inch hingga 36inch. Tersedia juga dalam banyak tipe flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ).atribut:
- Connection Type: Raised Face
- Flange type: SO Flange
- Material: Carbon Steel
- Standard: ASME B16.5
- KS TECH Welding Neck 316TI RF 150# S10s 8" KSTatribut:
- Material: 316TI
- Size (inch): 8
- Class: 150#
- Non Brand Welding Flange 2inch JIS 10K (Flange Las JIS 10K)Deskripsi:Flange with 8 hole
- Asahi AV HI FlangeDeskripsi:Adhesive flange for HI pipes.atribut:
- Shape: Flange
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Material: PVC
- Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
- Standard: 10K
- Type: PVC / Resin Pipe Fittings
- Riser Flange ANSI 150 Slip Onatribut:
- Standard: ANSI 150
- MFF Welding Neck Flange (Flange Leher Las)Deskripsi:Weld neck flange adalah jenis flange yang disambung ke pipa atau fitting dengan metode pengelasan. Flange jenis ini desainnya memiliki tambahan 'leher' di bagian tengah dengan bevel-end yang berfungsi sebagai perpanjangan pipa dan memungkinkan pengelasan yang kuat sehingga membentuk sambungan yang baik.Weld neck yang bisa dijumpai di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, mulai dari 1inch. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ).atribut:
- Flange type: Welding Neck
- Material: Carbon Steel
- Non Brand Aluminum Pipe Flange (Sambungan Flens Pipa)Deskripsi:Class 125 slip-on aluminum flanges connect with low-pressure (100-299 psi) pipe. Slip-on flanges, typically with raised or flat faces, slip over pipe. These flanges are manufactured with an inside diameter slightly bigger than the pipe's outside diameter. The pipe slides through the flange and is welded on both sides.atribut:
- UNSPSC: 40141734
- Application: Air; Non-Potable Water; Oil
- Basic Fitting Shape: Flange
- Class: Class 125
- Color: Silver
- Connection Surface: Flat Face
- For Pipe Schedule: 40
- Max. Steam Pressure (psi): 185
- Maximum Operating Pressure (psi): 125
- Pipe Fitting Material: Aluminium
- Standards: ANSI/ASME B16.1
- Temperature Range (°F): 0 to 270
- Akitsu Flange Gasketatribut:
- Material: A rolled sheet with glass fiber and synthetic fiber and NBR added in the filling material.
- Thickness (mm): 3
- Number of Holes: 4
- Working Pressure (k): 10
- Heat Resistant Temperature: -150 to 250degrees (Saturated steam 200degrees)
- Vertex Flange NutDeskripsi:Flange Nut.
- Non Brand Zinc Galvanized Steel Pipe Flange (Flens Pipa Galvanis)Deskripsi:Barometric draft control dampers automatically open and close in response to pressure changes in the connected exhaust duct. They help optimize the combustion by regulating the draw in the exhaust. This increases the heat transfer in the heat exchanger and helps ensure complete combustion. Their configuration is determined by the duct size, fuel used, and system airflow needs.atribut:
- Basic Fitting Shape: Flange
- Fitting Connection Type: Flanged x FNPT
- Riser Flange ANSI 300 Slip Onatribut:
- Standard: ANSI 300
- ASAHI Steam-Resistant EPDM Flange GasketsDeskripsi:These EPDM full-face gaskets have two molded concentric inner rings that increase the gasket's radial strength so that fittings require less torque when tightening. Full-face gaskets cover the entire surface area of the flange and include holes to insert flange bolts and ease alignment. The gasket extends to the outside diameter of the flange which prevents dirt and contaminants from entering the joint. These gaskets are typically used with flat-face (FF) flange fittings so that the mating flange components fit flush against the gasket. Full-face gaskets require the joint to be disassembled to install.atribut:
- UNSPSC: 31181501
- Binder Material: None
- Color: Black
- FDA Approved: No
- For Flange ANSI Class: 150
- Gasket Material: EPDM
- Gasket Type: Full-Face Gasket
- Hardness (Shore A): 65 to 70
- Includes Mounting Hardware: No
- Inner Ring: EPDM
- Maximum Operating Pressure: 230
- Maximum Operating Temperature (°F): 195
- Metal Detectable: No
- Minimum Operating Temperature (°F): -40
- Thickness (inch): 5/64
- X-Ray Detectable: No
- ARMSTRONG PUMPS INC. Flange for Circulating PumpDeskripsi:These flanges mount to the intake and discharge of Armstrong circulating pumps. They should be matched with the compatible series and manufacturer model number of the pump.atribut:
- Compatible with Brand: Armstrong
- Compatible with Pump Type: In-Line Circulating Pumps
- GBA Flange JIS10K FFatribut:
- Flange type: JIS Flange
- Material: Carbon Steel
- Mill Test Certificate: Available
- Pressure Rating: 10K
- WKK Armaturen Butterfly Valve U-Typeatribut:
- Size (inch): 24
- Type: U
- Body: WCB
- Disc: SS304
- STEM: SS410
- Seat: EPDM
- Connection: RF Flange
- Operated: Gear Box
- Rating: Class 150
- Riser Flange ANSI 150 Blindatribut:
- Standard: ANSI 150
Daftar Harga flange 2 inch Terbaru November 2026
| Non Brand Flange JIS 10K | Rp33.900 |
| METALFAR Slip On Flange A105 RF 300# 2,5inch MFF | Rp669.900 |
| MFF Slip-On Flange (Flange Slip On) | Rp209.900 |
| KS TECH Welding Neck 316TI RF 150# S10s 8" KST | Rp21.999.900 |
| Non Brand Welding Flange 2inch JIS 10K (Flange Las JIS 10K) | Rp189.900 |
| Asahi AV HI Flange | Rp129.900 |
| Riser Flange ANSI 150 Slip On | Rp44.900 |
| MFF Welding Neck Flange (Flange Leher Las) | Rp219.900 |
| Non Brand Aluminum Pipe Flange (Sambungan Flens Pipa) | Rp789.900 |
| Akitsu Flange Gasket | Rp92.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20Las/MFF%20Slip-On%20Flange%20(Flange%20Slip%20On)/i7P112064655-1.jpg)

%20Las/Non%20Brand%20Welding%20Flange%202inch%20JIS%2010K%20(Flange%20Las%20JIS%2010K)/1lP107202057-1.jpg)


%20Las/MFF%20Welding%20Neck%20Flange%20(Flange%20Leher%20Las)/j7P112064691-1.jpg)
/fbP109979551-1.jpg)


/rjP110016991-1.jpg)


/lcP104666768-1.jpg)





%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)